SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X12

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:VTCFDU4X12EFA2
Spartex:VMTCF4X12EFA2-50
Rubix:08250701
Fabrikant:008424 12
EAN:4043377008336
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X12

Technische samenvatting

Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X12


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Metrische diameterM4
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad4 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M4