SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X40

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:VTCFDU4X40EFA2
Spartex:VMTCF4X40EFA2-50
Rubix:08250708
Fabrikant:008424 40
EAN:4043377008442
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X40

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X40


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Metrische diameterM4
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad4 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,05 excl. BTW
/ stuk
€ 0,06 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M4