SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X50

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF4X50EFA2-50
Rubix:08250710
Fabrikant:008424 50
EAN:4043377008473
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X50

Technische samenvatting

Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X50


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Metrische diameterM4
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad4 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,06 excl. BTW
/ stuk
€ 0,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M4