SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZSN D84/I1207 M4X6

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:VTCFDU4X6EFA2
Spartex:VMTCF4X6EFA2-50
Rubix:08250698
Fabrikant:008424 6
EAN:4043377008497
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZSN D84/I1207 M4X6

Technische samenvatting

Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84 / ISO 1207
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZSN D84/I1207 M4X6


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84 / ISO 1207
Metrische diameterM4
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad4 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

6 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M4