SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X80

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF4X80EFA4-50
Rubix:08253277
Fabrikant:008444 80
EAN:4043377010360
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X80
brand logo

Technische samenvatting

Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X80


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M4X80
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Metrische diameterM4
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad4 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 36,96 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 44,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

80 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M4