SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M3X22

Schroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFF3X22EFA2-50
Rubix:08253975
Fabrikant:096323 22
EAN:4043377109811
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M3X22

Technische samenvatting

Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 963
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M3X22


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M3X22

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 963
Metrische diameterM3
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad3 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 11,90 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 14,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

22 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M3