SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X20

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:VTCFDU5X20EFA4
Spartex:VMTCF5X20EFA4-70
Rubix:08253232
Fabrikant:008445 20
EAN:4043377010445
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X20
brand logo

Technische samenvatting

Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X20


SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X20
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Metrische diameterM5
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad5 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,09 excl. BTW
/ stuk
€ 0,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M5