SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X22

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF5X22EFA2-70
Rubix:A0818354
Fabrikant:008425 22
EAN:4043377008626
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X22

Technische samenvatting

Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X22


SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X22

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Metrische diameterM5
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad5 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 27,85 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 33,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

22 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M5