SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M3X30
HC schroeven met verzonken kop en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:FHC3X30EFA4-50ISO
Rubix:A0017463
Fabrikant:1064243 30
EAN:4043377183026


Technische samenvatting
| Lengte | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M3X30
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M3X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | sw2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,06 excl. BTW
/ stuk
€ 0,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
30 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M3