SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X22

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF5X22EFA4-70
Rubix:A0818353
Fabrikant:008445 22
EAN:4043377010452
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X22

Technische samenvatting

Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X22


SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X22

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Metrische diameterM5
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad5 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 47,35 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 57,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

22 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M5