Referenties
Spartex:VMTFPZ4X25EF4Z
Rubix:08411549
Fabrikant:000965.04104.0040.025
EAN:4043952332672


Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 965 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M4X25
Pozidrive inbusbout met verzonken kop 4X25 totale draad - POZIDRIVE PZ2 - verzinkt staal DIN 965
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2200 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 965 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | 2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
| Aangepaste tariefcode | 73181558 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 35,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
25 mm