SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X8

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF5X8EFA4-70
Rubix:08253227
Fabrikant:008445 8
EAN:4043377010575
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X8
brand logo

Technische samenvatting

Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X8


SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X8
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Metrische diameterM5
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad5 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,06 excl. BTW
/ stuk
€ 0,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

8 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M5