SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M8X18
Machineschroeven met zes lobben en lage pan kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBTX8X18EFA2-50
Rubix:A0822001
Fabrikant:1458028 18
EAN:4043377412942

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M8X18
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M8X18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14580 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | t45 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,30 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 71,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
18 mm
