SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X22
Pankopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCF6X22EFA2-70
Rubix:A0818347
Fabrikant:008426 22
EAN:4043377008855

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X22
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X22
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 84 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,16 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 19,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
22 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Metrische diameter
M6