SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X35

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF6X35EFA4-70
Rubix:08253249
Fabrikant:008446 35
EAN:4043377010704
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X35
brand logo

Technische samenvatting

Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X35


SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X35
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Metrische diameterM6
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad6 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 38,64 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 46,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M6