Referenties
Vervangen ref.:VMTCF5X60EFLT/200
Spartex:VTCF5X60LTISO/200
Rubix:08286750
Fabrikant:001207.70000.9050.060
EAN:4043952997338


Technische samenvatting
| Lengte | 60 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 84 / ISO 1207 |
Productdetails : SPARTEX MESSING METAALSCHROEF CILKOP ZSN D84/I1207 M5X60
Pankopschroef 5x60 - messing ISO 1207 (DIN84) Verpakking = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 84 / ISO 1207 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,38 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 134,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
60 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M5