SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X40
Pankopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VTCFDU6X40EFA2
Spartex:VMTCF6X40EFA2-70
Rubix:08250734
Fabrikant:008426 40
EAN:4043377008893

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X40
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M6X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 84 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,12 excl. BTW
/ stuk
€ 0,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
40 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Metrische diameter
M6