SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M1,6X10
Pankopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCLF1,6X10EFA2-50
Rubix:A0818344
Fabrikant:0085216 10
EAN:4043377281173

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M1,6X10
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M1,6X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 85 |
| Metrische diameter | M1,6 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 1,6 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 121,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
10 mm
