Referenties
Spartex:VTRCC6X25PF8Z
Rubix:0899108359
Fabrikant:000603.08104.0060.025
EAN:4043952123362


Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 603 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 SLOTBOUT Z/MOER D603 M6X25
Vierkantkop-kraagschroef 6X25 - gedeeltelijke draad - verzinkt staal DIN 603
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4240 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,80 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 69,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
25 mm