SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M4X30
Pankopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCLF4X30EFA2-50
Rubix:08250776
Fabrikant:008524 30
EAN:4043377011466

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M4X30
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M4X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 85 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,30 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 24,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
30 mm
