Referenties
Vervangen ref.:VMTFBF4X60EF4Z/200
Spartex:VTFBF4X60EF4Z/200
Rubix:08410395
Fabrikant:002010.04100.9040.060
EAN:4051426696526


Technische samenvatting
| Lengte | 60 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 964 / ISO 2010 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF BVK D964A/I2010 M4X60
Ovale verzonkenkopschroef met sleufkop 4X60 - verzinkt staal ISO 2010 (DIN964) Inbouwdoos = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 964 / ISO 2010 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,80 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 19,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
60 mm