SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M5X6
Pankopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCLF5X6EFA4-70
Rubix:08261155
Fabrikant:008545 6
EAN:4043377012500

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M5X6
SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M5X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 85 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 35,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
6 mm