SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M5X70

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCLF5X70EFA4-70
Rubix:08261157
Fabrikant:008545 70
EAN:4043377012524
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M5X70
brand logo

Technische samenvatting

Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 85
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M5X70


SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M5X70
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 85
Metrische diameterM5
Type afdrukmet sleuven (sl)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad5 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 51,38 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 62,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter