SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M12X20

Binnenzeskantschroef, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:BHC12X20EFA2-50
Rubix:08229006
Fabrikant:73801212 20
EAN:4043377207623
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M12X20

Technische samenvatting

Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M12X20


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M12X20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Metrische diameterM12
Type afdrukbinnenzeskant
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad12 mm
Grootte afdruksw8
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 16,98 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 20,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk