SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M5X8

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCLF5X8EFA4-70
Rubix:08253308
Fabrikant:008545 8
EAN:4043377012531
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M5X8
brand logo

Technische samenvatting

Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 85
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M5X8


SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M5X8
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 85
Metrische diameterM5
Type afdrukmet sleuven (sl)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad5 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 29,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 35,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

8 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter