SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M6X16

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCLF6X16EFA4-70
Rubix:08253320
Fabrikant:008546 16
EAN:4043377012562
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M6X16
brand logo

Technische samenvatting

Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 85
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M6X16


SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M6X16
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 85
Metrische diameterM6
Type afdrukmet sleuven (sl)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad6 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 57,30 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 69,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter