SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M8X10
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCE8X10EFA2-50
Rubix:08221273
Fabrikant:7380228 10
EAN:4043377216380

Productdetails : SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M8X10
SPARTEX RVS A2-50 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380- 2 M8X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,25 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 70,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
10 mm
