SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP ZAAGSN D7971C 4,8X13MM
Pankopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCF4,8X13EFA2
Rubix:08251748
Fabrikant:7971248 13
EAN:4043377155252


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP ZAAGSN D7971C 4,8X13MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP ZAAGSN D7971C 4,8X13MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 7971 |
| Vorm van de kop | cilindrisch gegroefd |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
13 mm