SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF ZAAGSN D427 M6X25

Pankopschroeven zonder gleuf, gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFPL6X25EFA1
Rubix:A0821041
Fabrikant:042726 25
EAN:4043377031921
SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF ZAAGSN D427 M6X25

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF ZAAGSN D427 M6X25


SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF ZAAGSN D427 M6X25

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
NormDIN 427
Type afdrukmet sleuven (sl)
Draadoppervlaktotaal
Type bedradingmetrisch
Typeplat uiteinde
€ 32,58 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 39,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking