Referenties
Spartex:GOUJ1.25-20X90EFA2
Rubix:08252726
Fabrikant:0939220 90
EAN:4043377105615


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPEIND D939 M20X90
SPARTEX RVS A2 TAPEIND D939 M20X90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 939 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 336,02 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 406,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
90 mm