KARCHER FILTER 6.904367.0

Papieren vlakfilter

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Kärcher:69043670
Rubix:25121015
EAN:4039784221345
KARCHER FILTER 6.904367.0

Technische samenvatting

Modelflat pleated filter
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KARCHER FILTER 6.904367.0


Het papieren vlakfilter van Kärcher is ontworpen om een duurzame en efficiënte filtratie te garanderen voor industriële stofzuigers uit de NT series. Het is geschikt voor stofklassen M en L, houdt fijne stofdeeltjes vast en draagt bij aan een schonere en veiligere werkomgeving.

Kenmerken:
Dit papieren vlakfilter biedt een hoge filterefficiëntie en is tegelijk eenvoudig te hanteren. Dankzij de geplooide constructie wordt het filteroppervlak aanzienlijk vergroot, waardoor de stofretentie wordt verbeterd. Door het platte ontwerp kan het filter snel worden vervangen en moeiteloos worden geplaatst in de compatibele stofzuigermodellen. Het papiermateriaal houdt fijne stofdeeltjes effectief vast en behoudt ondertussen voldoende luchtstroom, wat zorgt voor een optimaal evenwicht tussen zuigkracht en filtratieprestaties.

Specificaties:
• Stofklasse: L/M
• Kleur: wit
• Gewicht: 0,2 kg
• Afmetingen (L × B × H): 140 × 57 × 240 mm
• Type toepassing: fijne en middelgrote stofdeeltjes
Walter Titex

Sterke punten

• Effectieve filtratie van fijne en middelgrote stofdeeltjes voor een gezondere luchtkwaliteit
• Geoptimaliseerd filteroppervlak dankzij het geplooide ontwerp
• Snelle en eenvoudige installatie
• Compatibel met diverse professionele Kärcher-stofzuigers
• Voldoet aan de veiligheidsnormen voor stofklassen M en L
• Garandeert een constante luchtstroom voor behoud van de zuigprestaties

Toepassingen

Dit filter is ideaal voor productieomgevingen, bouwplaatsen, magazijnen en onderhoudslocaties. In combinatie met compatibele stofzuigers houdt het fijne en schadelijke stofdeeltjes doeltreffend tegen, wat zorgt voor een veiligere en schonere werkruimte. Vakmensen, technici en schoonmaakbedrijven kunnen rekenen op dit filter om een hoge luchtkwaliteit en een nette werkomgeving te behouden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)275x150x65 mm
Logistiek gewicht215 g
Modelflat pleated filter
Materiaalpapier
Land van oorsprongDE
€ 26,68 excl. BTW
/ stuk
€ 32,28 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden