FESTO PARALLELGRIJPER HGPP-12-A-G2 187869

Parallelgrijper HGPP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:HGPP-12-A-G2
Rubix:05098730
Fabrikant:187869
EAN:4052568148287
FESTO PARALLELGRIJPER HGPP-12-A-G2 187869

Technische samenvatting

Typeparallelle grijper
Slag van de Cilinder2,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELGRIJPER HGPP-12-A-G2 187869


Parallelgrijper HGPP-12-A-G2 precies, voor positiedetectie via Hall-sensor of inductieve sensoren. Met grijpkrachtbeveiliging sluitend - G2. Grootte=12, Slag per grijpklauw=2,5 mm, Max. vervangnauwkeurigheid=0,1 mm, Herhaalnauwkeurigheid grijper=<= 0,02 mm, Aantal grijpklauwen=2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht341,1 g
Typeparallelle grijper
Slag van de Cilinder2,5 mm
Kracht116 N
Diameter zuiger12 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84799070
811,55 excl. BTW
/ stuk
981,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen