FESTO PARALLELKIT EAMM-U-110-D80-80G-120 1589614

Parallelkit EAMM-U-110

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMM-U-110-D80-80G-120
Rubix:05115362
Fabrikant:1589614
EAN:4052568243074
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-110-D80-80G-120 1589614

Technische samenvatting

Typeparallelle kit eamm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-110-D80-80G-120 1589614


Parallelkit EAMM-U-110-D80-80G-120 Grootte=110, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=5000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Parallel set EAMM-U-110-D80-80G-120 1589614

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5425,15 g
Typeparallelle kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84834090
€ 724,06 excl. BTW
/ stuk
€ 876,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen