FESTO PARALLELKIT EAMM-U-110-S62-100A-207 1217381

Parallelkit EAMM-U-110

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-U-110-S62-100A-207
Rubix:05115896
Fabrikant:1217381
EAN:4052568228811
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-110-S62-100A-207 1217381
Technische samenvatting
Typeparallelle kit eamm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-110-S62-100A-207 1217381


Parallelkit EAMM-U-110-S62-100A-207 Grootte=110, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=5000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Parallel set EAMM-U-110-S62-100A-207 1217381

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7155 g
Typeparallelle kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
686,18 excl. BTW
/ stuk
830,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen