FESTO PARALLELKIT EAMM-U-50-S38-40P-78 2155239
Parallelkit EAMM-U-50
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EAMM-U-50-S38-40P-78
Rubix:06161014
Fabrikant:2155239
EAN:4052568252304

Documenten
Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-50-S38-40P-78 2155239
Parallelkit EAMM-U-50-S38-40P-78 Grootte=50, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=6000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Parallel set EAMM-U-50-S38-40P-78 2155239
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 691,4 g |
| Type | parallelle kit eamm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84834090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 365,34 excl. BTW
/ stuk
€ 442,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen