FESTO PARALLELKIT EAMM-U-60-D32-40G-91-S1 1577346
Parallelkit EAMM-U-60
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EAMM-U-60-D32-40G-91-S1
Rubix:05115380
Fabrikant:1577346
EAN:4052568242138

Documenten
Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-60-D32-40G-91-S1 1577346
Parallelkit EAMM-U-60-D32-40G-91-S1 Grootte=60, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=6000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Parallel kit EAMM-U-60-D32-40G-91-S1 suitable for electric drives. Size=60, Mounting position=any, Max. speed=6000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1274,23 g |
| Type | parallelle kit eamm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 532,19 excl. BTW
/ stuk
€ 643,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen