FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D50-60G-102 2803125

Parallelkit EAMM-U-86

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMM-U-86-D50-60G-102
Rubix:06161042
Fabrikant:2803125
EAN:4052568266684
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D50-60G-102 2803125

Technische samenvatting

Typeparallelle kit eamm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D50-60G-102 2803125


Parallelkit EAMM-U-86-D50-60G-102 Grootte=86, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=5000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Parallel kit EAMM-U-86-D50-60G-102 suitable for electric drives. Size=86, Mounting position=any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2634,85 g
Typeparallelle kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 595,80 excl. BTW
/ stuk
€ 720,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen