FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D60-87A-102 1215784

Parallelkit EAMM-U-86

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMM-U-86-D60-87A-102
Rubix:05115448
Fabrikant:1215784
EAN:4052568228767
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D60-87A-102 1215784

Technische samenvatting

Typeparallelle kit eamm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D60-87A-102 1215784


Parallelkit EAMM-U-86-D60-87A-102 Grootte=86, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=5000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Parallel set EAMM-U-86-D60-87A-102 1215784

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2629,7 g
Typeparallelle kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84834090
€ 488,89 excl. BTW
/ stuk
€ 591,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen