FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-S62-60H-177 1587453
Parallelkit EAMM-U-86
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EAMM-U-86-S62-60H-177
Rubix:05115460
Fabrikant:1587453
EAN:4052568243036

Documenten
Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-S62-60H-177 1587453
Parallelkit EAMM-U-86-S62-60H-177 Grootte=86, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=5000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Parallel set EAMM-U-86-S62-60H-177 1587453
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3460,6 g |
| Type | parallelle kit eamm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 655,96 excl. BTW
/ stuk
€ 793,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen