MECALINE TRILLINGSDEMPER 16X15 A M5 BU BU 862252

PARALLelle blokken

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:862252
Rubix:30850024
EAN:3660338169670
MECALINE TRILLINGSDEMPER 16X15 A M5 BU BU 862252

Technische samenvatting

Model2 threaded rods
Materiaalrubber
Hoogte15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE TRILLINGSDEMPER 16X15 A M5 BU BU 862252


Cilindrische rubber/metalen onderdelen.
Bevestigd met 1 of 2 draadstang(en) - of met een draadgat

Sterke punten

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Toepassingen

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Model2 threaded rods
Materiaalrubber
Hoogte15 mm
Buitendiameter16 mm
Diameter schroefdraad5 mm
337,50 excl. BTW
/ 150 stuks
408,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen