MECALINE TRILLINGSDEMPER 25.5X10 D M6 BU 862270

PARALLelle blokken

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:862270
Rubix:30850052
EAN:3660338169854
MECALINE TRILLINGSDEMPER 25.5X10 D M6 BU 862270

Technische samenvatting

Model1 threaded rod
Materiaalrubber
Hoogte10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE TRILLINGSDEMPER 25.5X10 D M6 BU 862270


Cilindrische rubber/metalen onderdelen.
Bevestigd met 1 of 2 draadstang(en) - of met een draadgat

Sterke punten

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Toepassingen

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Model1 threaded rod
Materiaalrubber
Hoogte10 mm
Buitendiameter25,5 mm
Diameter schroefdraad6 mm
2,78 excl. BTW
/ stuk
3,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen