MECALINE TRILLINGSDEMPER 25.5X19 D M8 BU 862274

PARALLelle blokken

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:862274
Rubix:30850064
EAN:3660338169892
MECALINE TRILLINGSDEMPER 25.5X19 D M8 BU 862274

Technische samenvatting

Model1 threaded rod
Materiaalrubber
Hoogte19 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE TRILLINGSDEMPER 25.5X19 D M8 BU 862274


Cilindrische rubber/metalen onderdelen.
Bevestigd met 1 of 2 draadstang(en) - of met een draadgat

Sterke punten

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Toepassingen

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Model1 threaded rod
Materiaalrubber
Hoogte19 mm
Buitendiameter25,5 mm
Diameter schroefdraad8 mm
2,08 excl. BTW
/ stuk
2,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen