MECALINE TRILLINGSDEMPER 30X15 D M8 BU 862289

PARALLelle blokken

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:862289
Rubix:30850092
EAN:3660338170041
MECALINE TRILLINGSDEMPER 30X15 D M8 BU 862289

Technische samenvatting

Model1 threaded rod
Materiaalrubber
Hoogte15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE TRILLINGSDEMPER 30X15 D M8 BU 862289


Cilindrische rubber/metalen onderdelen.
Bevestigd met 1 of 2 draadstang(en) - of met een draadgat

Sterke punten

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Toepassingen

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Model1 threaded rod
Materiaalrubber
Hoogte15 mm
Buitendiameter30 mm
Diameter schroefdraad8 mm
2,43 excl. BTW
/ stuk
2,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden