MECALINE TRILLINGSDEMPER 70X50 D M10 BU 867803

PARALLelle blokken

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:867803
Rubix:30859998
EAN:3660338217265
MECALINE TRILLINGSDEMPER 70X50 D M10 BU 867803

Technische samenvatting

Model1 threaded rod
Materiaalstaal
Hoogte50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE TRILLINGSDEMPER 70X50 D M10 BU 867803


Cilindrische rubber/metalen onderdelen.
Bevestigd met 1 of 2 draadstang(en) - of met een draadgat

Sterke punten

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Toepassingen

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Model1 threaded rod
Materiaalstaal
Hoogte50 mm
Buitendiameter70 mm
17,00 excl. BTW
/ stuk
20,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen