Referenties
Stahlwille:70070011
Rubix:10124922
EAN:4018754040704



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE PENDRIJVER 108/200 X 10
DIN 6450, achtkantig, Chroom-Vanadium, zilver gelakt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x13x200 mm |
| Logistiek gewicht | 159 g |
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Gewicht | 159 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,87 excl. BTW
/ stuk
€ 11,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
