MECALINE INSTANT KOPPELING RECHT BIN. 12 - 1/4 - G - 858728
PARALLELLE VROUWELIJKE RECHTE FITTING
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:858728
Rubix:06850698
EAN:3660338137983


Technische samenvatting
| Type bedrading | cilindrisch |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Aansluiting 2 | 12 |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT KOPPELING RECHT BIN. 12 - 1/4 - G - 858728
Materiaal : messing en H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | cilindrisch |
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 121,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen