Referenties
AMF:372128
Rubix:A0669690
EAN:4020772372125



Productdetails : AMF VLAKSTUKKEN PAAR 372128
Paar geslepen en geharde vulplaten.
Aanduiding van de maat op de voorzijde van het product.
Holtes dekken een uitgebreid bereik in stappen van 1 mm.
Tp paar tolerantie op hoogte IT 5.
Tolerantie van de nominale afmeting in hoogte en breedte ±0,01 mm.
Aanduiding van de maat op de voorzijde van het product.
Holtes dekken een uitgebreid bereik in stappen van 1 mm.
Tp paar tolerantie op hoogte IT 5.
Tolerantie van de nominale afmeting in hoogte en breedte ±0,01 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | paar vulplaatjes |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,88 excl. BTW
/ paar
€ 73,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen