HYDROWEAR PARKA FELDKIRCHEN 04026006 FLUO GEEL/MARINE MT 3XL
Parka Feldkirchen HiVis geel/marine
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:04026006P-3XL
Rubix:22090844
EAN:5420011730737



Productdetails : HYDROWEAR PARKA FELDKIRCHEN 04026006 FLUO GEEL/MARINE MT 3XL
Parka SIMPLY NO SWEAT EN 20471 BICOLOUR Hi-Vis Yellow/Navy. Met 2 borstzakken, 2 steekzakken met waterdichte rits en 2 voorzakken met klep. Manchetten verstelbaar door klittenbandsluiting, napoleon pocket, capuchon in kraag met aansnoerkoord achterhoofdinstelling en gehoormembraam. Ritssluiting verdekt met dubbele stormflap met drukknoopsluiting. Met aansnoerkoorden bij heup en taille en extra reflectiebies.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,02 excl. BTW
/ stuk
€ 177,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen