HYDROWEAR PARKA MULT MIRAMAS 043445 FLUO OR/MAR MT 4XL
PARKA MULT MIRAMAS 043445
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Hydrowear:043445ONP-4XL
Rubix:22096452
EAN:5420011781999

Documenten
Productdetails : HYDROWEAR PARKA MULT MIRAMAS 043445 FLUO OR/MAR MT 4XL
Parka. 2 voorzakken met klep en rits. 2 borstzakken met klep en rits. 2 toollussen. Telefoonzak. Napoleon pocket. Manchetten verstelbaar door klittenbandsluiting. Ritssluiting verdekt met dubbele stormflap met drukknoopsluiting. Dubbele binnenzak. Capuchon in kraag met aansnoerkoord achterhoofdinstelling. Aansnoerkoord in taille en zoom. inside(binnenzijde) index 3 ; outside(buitenzijde) index 1. (EN 14116). Mogelijkheid tot inritsen voering of bodywarmer 0434466ON Metz. Parka 260 grams 99% polyester / 1% antistatisch. Lining 100% katoen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 99% polyester / 1% antistatic |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,80 excl. BTW
/ stuk
€ 167,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen