HYDROWEAR PARKA MULTINORM MIRAMAS 043445 MARINE MT M
Parka multi norm FR AST
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:043445NAP-M
Rubix:22096447
EAN:5420011778623

Productdetails : HYDROWEAR PARKA MULTINORM MIRAMAS 043445 MARINE MT M
2 voorzakken met klep en rits. 2 borstzakken met klep en rits. 2 toollussen. Telefoonzak. Napoleon pocket. Manchetten verstelbaar door klittenbandsluiting. Ritssluiting verdekt met dubbele stormflap met drukknoopsluiting. Dubbele binnenzak.
Capuchon in kraag met aansnoerkoord achterhoofdinstelling. Aansnoerkoord in taille en zoom inside(binnenzijde) index 3 ; outside(buitenzijde) index 1. (EN 14116). Mogelijkheid tot inritsen voering of bodywarmer 0434466ON Metz. Parka 260 grams 99% polyester / 1% antistatisch. Lining 100% katoen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 99% polyester / 1% antistatic |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,58 excl. BTW
/ stuk
€ 132,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen